Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1273xB1000xT250mm 63x4,12x3 lichtgrau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449407
Herst.-Nr.:
     N10F-7035
EAN/GTIN:
     4031022036155
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
63 x 4, 12 x 3
Anzahl Schienen:
9
Breite:
1000 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1273 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,98*
€ 296,93*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,97*
€ 298,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,32*
€ 324,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,85*
€ 326,06*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 309,45*
€ 366,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.