Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1273xB1000xT250mm 36x4,24x3 lichtgrau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449406
Herst.-Nr.:
     N10E-7035
EAN/GTIN:
     4031022036049
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
36 x 4, 24 x 3
Anzahl Schienen:
8
Breite:
1000 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1273 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 303,03*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,19*
€ 304,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,87*
€ 331,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,04*
€ 333,11*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 318,90*
€ 374,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.