Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1273xB1000xT250mm 42x3 lichtgrau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449405
Herst.-Nr.:
     N10D-7035
EAN/GTIN:
     4031022035929
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
42 x 3
Anzahl Schienen:
7
Breite:
1000 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1273 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,00*
€ 330,61*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,53*
€ 332,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,78*
€ 362,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,10*
€ 363,87*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 347,89*
€ 406,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,17*
€ 384,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.