Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1273xB1000xT250mm 90x4 lichtgrau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449404
Herst.-Nr.:
     N10-7035
EAN/GTIN:
     4031022035684
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
90 x 4
Anzahl Schienen:
10
Breite:
1000 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1273 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 293,14*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,24*
€ 294,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 320,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 321,19*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 298,10*
€ 353,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.