Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1513xB1000xT250mm 108x4 resedagrün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449129
Herst.-Nr.:
     N12LACK. 6011
EAN/GTIN:
     4031022036445
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
108 x 4
Anzahl Schienen:
12
Breite:
1000 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1513 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,78*
€ 352,97*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,35*
€ 354,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,36*
€ 386,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 387,40*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 374,19*
€ 432,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,66*
€ 422,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.