Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1273xB1000xT250mm 42x3 resedagrün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449124
Herst.-Nr.:
     N10D-6011
EAN/GTIN:
     4031022035912
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
42 x 3
Anzahl Schienen:
7
Breite:
1000 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1273 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,20*
€ 331,30*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,09*
€ 333,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,37*
€ 364,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,88*
€ 365,40*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 345,79*
€ 408,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,56*
€ 386,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 313,12*
€ 372,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.