Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1273xB1000xT250mm 36x4,24x3 resedagrün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449122
Herst.-Nr.:
     N10E-6011
EAN/GTIN:
     4031022036032
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
36 x 4, 24 x 3
Anzahl Schienen:
8
Breite:
1000 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1273 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,51*
€ 306,29*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,65*
€ 307,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,26*
€ 335,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 336,52*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 319,58*
€ 377,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.