Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H763xB700xT250mm 36x4 resedagrün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449120
Herst.-Nr.:
     H1LACK. 6011
EAN/GTIN:
     4031022034854
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
36 x 4
Anzahl Schienen:
6
Breite:
700 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Tiefe:
250 mm
Höhe:
763 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regal, Ständerregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 151,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 105,17*
€ 151,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 155,13*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 126,16862*
€ 156,15862*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 132,19*
€ 162,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.