Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H1033xB1000xT250mm 45x4,12x3 resedagrün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9144449119
Herst.-Nr.:
     N8F-6011
EAN/GTIN:
     4031022035455
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
45 x 4, 12 x 3
Anzahl Schienen:
7
Breite:
1000 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1033 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, Regal, Ständerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 248,97*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,53*
€ 250,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,41*
€ 272,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,34*
€ 273,96*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 303,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.