Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350xB200xH200mm PE grün RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9144428162
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6002.00.0253
EAN/GTIN:
     4251142209172
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 350mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Größe:
3
Breite:
200 mm
Breite D:
185 mm
Länge B:
310 mm
Farbe:
grün
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
200 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten kappes grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
10
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,71*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 8,83*
Lager 1690
84
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 9,40*
2 Tage
79
1
€ 5,59*
ab € 6,44*
€ 9,44*
2 Tage
112
1
€ 6,95*
ab € 6,65*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,24*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,92*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 6068.00.6266
ab € 30,44*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,63*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,76*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,084*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,17*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,44*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,15*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.