Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelblende H100xB1005mm schwarz f.Modulschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9140429443
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     50.609.000
EAN/GTIN:
     7630022345563
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
schwarz für Hubwagensockel · für modulares Schranksystem
Weitere Informationen:
Breite:
1005 mm
passend für:
Modulschrank
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelrahmen, 19 zoll sockelblenden, Sockelblenden, Sockelblenden für Sicherheitsschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,32*
€ 56,99*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 57,41*
31 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 57,64*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,73*
€ 62,02*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 63,56*
€ 79,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.