| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9140429303 Herst.-Nr.: 56.301.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · Material Kunststoff · bestehend aus Mulden und Trennwänden Weitere Informationen: | | für Schrankbreite: | 1205 mm | Fronthöhe: | 50/75 mm | Ausstattung: | 32 Mulden, 40 Trennwände | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladenschrank thurmetall, schubfach schrank, schubladeneinsatz 5 cm, Muldeneinsatz, Muldeneinsätze, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,17* | € 131,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,35* | € 131,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,64* | € 148,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,12* | € 148,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|