| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9140427401 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 902.201 EAN/GTIN: 4014641061821 |
| |
|
| | |
| Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Längs-/9 Quertrennwände | Fronthöhe: | 90 mm | für Schrankbreite: | 760 mm | Material: | Stahlblech | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,00* | € 44,79* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,89* | € 44,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 34,87* | € 49,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 50,71* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 48,93* | € 64,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|