Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 90 + 120mm 600x600
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777854
Herst.-Nr.:
     902201
EAN/GTIN:
     4014641061821
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungsmaterial (1/3-Teilung) für Schubladen Serie V 760

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
90–150 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,00*
€ 44,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,81*
€ 44,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 34,62*
€ 49,24*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 50,60*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.