Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher B110xT85xH550mm verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9136468164
Herst.-Nr.:
     45069
EAN/GTIN:
     4030695450695
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
aus Edelstahl · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Lieferung erfolgt mit 1 Schlüssel und MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
85 mm
Höhe:
550 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfallentsorgung, Ascher, Sicherheitswandascher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 177,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 178,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,10*
€ 179,25*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 179,50*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 181,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.