Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler 60l D450xH700mm Stahlbl.elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136467150
Herst.-Nr.:
     1070
EAN/GTIN:
     4030695010707
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · für 60-l-Kunststoffsäcke · mit bequemer Fußpedalbetätigung · Einwurföffnung-Ø ca. 350 mm, Ø 450 x H 700 mm · Gewicht ca. 7 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 7kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Korpus Farbe:
elfenbein
Deckelfarbe:
silber
Einwurföffnung-Ø:
ca. 350 mm
Material:
Stahlblech
Ø:
450 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 143,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,72*
€ 144,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 144,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,69*
€ 148,29*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 168,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.