Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 43l H600xB320xT320mm antik-silber gelb m.Einwurfklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136466739
Herst.-Nr.:
     21070
EAN/GTIN:
     4030695210701
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 43 l · aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl · Schlag- und kratzfest · Kopfteil mit selbstschließende Einwurfklappe und praktischen Griffmulden · Entleerung durch abnehmbares Kopfteil · mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken · Bodenschonender Kantenschutz · H 600 x B 320 x T 320 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einwurfklappe
Gehäuse Farbe:
antik-silber
Farbe Einwurfklappe:
gelb
Breite:
320 mm
Inhalt:
43 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 209,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,48*
€ 210,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,23*
€ 211,15*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 188,29*
€ 243,35*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,49*
€ 251,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,70*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2031
ab € 93,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2032
ab € 116,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.