Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrecke L500xB500xH78mm STA verz.f.Flachwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9130467185
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AE 24
EAN/GTIN:
     4052462016668
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrecke
flach-bodenwanne auffahrecke
für Flachwannen · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
passend für:
Flachwannen
Material:
Stahl
Höhe:
78 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffahrecken, Auffahrrampenzubehör, Auffahrrampen-Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,14*
€ 127,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,37*
€ 131,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 132,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 134,10*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 149,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AR 21
ab € 130,60*
Sonstiges
Bauer
AR 22
ab € 166,84*
Sonstiges
Bauer
AR 23
ab € 240,12*
Sonstiges
Eurokraft
523532
ab € 15,38*
Sonstiges
Eurokraft
523523
ab € 367,34*
Sonstiges
Eurokraft
523524
ab € 485,57*
Sonstiges
Eurokraft
523525
ab € 639,84*
Sonstiges
Eurokraft
523527
ab € 1.082,37*
Sonstiges
Bauer
WV 22
ab € 18,67*
Sonstiges
Bauer
WV 23
ab € 28,28*
Sonstiges
Eurokraft
523533
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.