Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter L600xB400xH270mm m.Klappdeckel PP rot BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9123448987
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0292-0035
EAN/GTIN:
     4250692920889
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen · lebensmittelecht · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · großes Innenvolumen · Boden und Wände geschlossen · mit glatten Innenwänden für eine leichte Reinigung · beständig gegen Öle und Fett, sowie die meisten Laugen und Säuren (bitte anfragen) · ergonomische Durchfassgriffe an den Stirnseiten · andere Größen und Ausführungen auf Anfrage · Preis per Stück · Ausführung mit Klappdeckel: Außenhöhe + 18 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 266mm· Innenlänge: 568mm· Innenbreite: 368mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
51
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
rot
Außenhöhe:
270 mm
Außenbreite:
400 mm
Material:
Polypropylen
Modell:
mit Klappdeckel
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 48,06*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,60*
€ 48,28*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,07*
€ 48,81*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,33*
€ 49,16*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,34*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16271
ab € 31,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 88,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.