Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L800xB600xH353mm blau m.Klappdeckel u.Rippenboden BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9123448965
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0036
EAN/GTIN:
     4250692921701
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
MF-Behälter
mit anscharnierten Klappdeckel · aus lebensmittel echtem Polypropylen · Rippenboden · Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem · für Rollenbahnen geeignet · abgestimmt auf Europaletten-Maß · temperaturbeständig von -20° bis +80° C · stapelbar und nestbar · Farbe blauWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Klappdeckel und Rippenboden· Innenhöhe: 286mm· Auflast: 300kg
Weitere Informationen:
für Inhalt:
109 l
Farbe:
blau
Außenbreite oben:
600 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
800 mm
Höhe:
353 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, bito stapelbehälter taubenblau, stapelbehälter, bito stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,84*
€ 96,33*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,60*
€ 97,04*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 99,21*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,07*
€ 103,68*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 115,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19330
ab € 20,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.