Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler 1 Längsteiler,3 Querteiler H.200mm PE-Kunststoff 8-fach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9120487626
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler Palette
Palettenaufsatzrahmenteiler
aufsatzrahmenteiler 8 fächer
für eine Unterteilung der Stellfläche · aus bruchfestem PE-Kunststoff · schwarz · Höhe 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Längsteiler, 3 Querteiler
Teilung:
8-fach
Farbe:
schwarz
Material:
PE-Kunststoff
Höhe:
200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsatzrahmenteiler, Aufsetzrahmenteiler, Palettenzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 69,68*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,6779*
€ 70,2579*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,22*
€ 70,88*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,44*
€ 71,16*
Lager 1690
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 86,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 81,78*
€ 97,32
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 81,74*
€ 97,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.