Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler 1 Längsteiler,1 Querteiler H.200mm PE-Kunststoff 4-fach


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9120487625
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
für eine Unterteilung der Stellfläche · aus bruchfestem PE-Kunststoff · schwarz · Höhe 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Längsteiler, 1 Querteiler
Teilung:
4-fach
Farbe:
schwarz
Material:
PE-Kunststoff
Höhe:
200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 30,78*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 38,49*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,62*
€ 54,37*
13 Tage
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,96*
€ 54,68*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 57,95*
€ 73,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 72,47*
€ 86,24
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,48*
€ 82,68
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,27*
€ 80,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.