Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L510xB410mm verstellb.H.720-1070mm brillantblau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9111440305
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3291
EAN/GTIN:
     4017976032917
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
für Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw. · Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · höhenverstellbar, Raster 25 mm · Stahlblech-Plattform · sichere Arretierung · stufenlos Höhenverstellbar · dreh- und arretierbar mit pneumatischer Absenkdämpfung · Plattform-Anlagekante einseitig, neigbar bis 40° in je 10°-Stufen · Vollgummibereifung · 4 Lenkrollen mit Feststeller · Rad-Ø 75 x B 25 mm · Tragfähigkeit 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 25mm· Rad-Ø: 75mm· Ausstattung: mit Anlagekante· Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
720-1070 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenbreite:
410 mm
Gewicht:
26 kg
Ladeflächenlänge:
510 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Auflagestütze
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,15*
€ 305,04*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 260,69*
€ 306,51*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,87*
€ 311,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,52*
€ 311,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 314,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.