Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer 3291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3291
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3291
EAN/GTIN:
     4017976032917
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 3290: 510 - 700 mm höhenverstellbar 3291: 720 - 1070 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
28
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
510
Nutzflächenbreite (mm):
410
Neigungswinkel (Grad):
0°, 15°, 30°
Höhenverstellbar von-bis (mm):
720-1070
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Materialständer (Werkstatt, nicht spezifiziert), Rohrständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,15*
€ 307,07*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 259,78*
€ 308,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,70*
€ 313,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 313,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,10*
€ 316,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.