Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel weinrot L2000xD38mm Hanf m.Samtmantel Endkappen CR geb.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109489968
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-412-02000
EAN/GTIN:
     4045806002601
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Hanfkordel
Kordelpfosten
Samt · mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken · Ø 38 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
weinrot
Material:
Hanf mit Samtmantel
Ø:
38 mm
Endkappen:
Chrom gebürstet
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kordelständer, Samtseil, absperrkordel 2m, hanfkordel, Absperrkordeln, Absperrsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 106,91*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 107,00*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,41*
€ 112,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 113,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,84*
€ 115,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-401-02000
ab € 114,53*
Ähnlich
Via Guide
2-400-02000
ab € 114,86*
Ähnlich
Via Guide
2-402-02000
ab € 114,50*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 60,98*
Ähnlich
Via Guide
2-301-02000
ab € 61,03*
Ähnlich
Via Guide
2-300-02000
ab € 61,03*
Ähnlich
Via Guide
2-303-02000
ab € 67,87*
Ähnlich
Via Guide
2-307-02000
ab € 61,04*
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 61,11*
Ähnlich
Via Guide
2-305-02000
ab € 60,91*
Ähnlich
Via Guide
2-308-02000
ab € 67,97*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 60,92*
Ähnlich
Via Guide
2-326-02000
ab € 60,94*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 60,97*
Ähnlich
Via Guide
2-328-02000
ab € 67,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.