Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H800xØ250mm 25l grau m.Deckel TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109468232
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390036
EAN/GTIN:
     4260058005556
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Deckel mit integriertem Ascher schwarz beschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk · Anwendung: Edelstahlausführung für Außenbereiche, Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche. Zielgruppe/Einsatzorte: Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, WartehallenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
grau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Ausführung:
mit Deckel
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 105,97*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,42*
€ 106,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 106,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,09*
€ 128,30*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 141,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
99267
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.