Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1750xB300xT300mm STA anthrazit feststeh. 4Fächer DIN A4/A5/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9106493046
Herst.-Nr.:
     41659614
EAN/GTIN:
     4044917426405
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · mit 4 Prospektfeldern für DIN A4, DIN A5, DIN lang oder kombiniert · Prospektfächer silber · die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten · inkl. Schriftzug "Info" · Fülltiefe 40 mm · anthrazit · B 300 X T 300 x H 1750 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fülltiefe: 40mm· Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
4
für Format:
DIN A4/A5/lang
Breite:
300 mm
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 173,94*
€ 215,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,64*
€ 226,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 226,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 227,54*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 230,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41659714
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.