Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter 4 x DIN A5 hoch Ku.transp.freistehend HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000493325
Herst.-Nr.:
     H2352202
EAN/GTIN:
     4012086001266
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
freistehend · Kunststoff glasklar · 4 Fächer für Prospekte im Format A5 hoch · zur Wandmontage geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: freistehend
Weitere Informationen:
Format:
4 x DIN A5 hoch
Breite:
165 mm
Farbe:
transparent
Marke:
HELIT
Material:
Kunststoff
Tiefe:
175 mm
Höhe:
257 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,56*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 11,57*
8 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 12,64*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 14,23*
Lager 1690
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.