Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000492060 Herst.-Nr.: 920300 EAN/GTIN: 3377999203000 |
| |
|
| | |
| Komplett-Set · mit Aluminiumschiene · mit T-Clip zur Befestigung (ohne Werkzeug) der Aluminiumschiene an allen Aluprofilen mit 8er oder 10er Nut · Befestigung mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Magnetband · schnell einsatzbereit durch Neodym-Magnete, für ein schnelles austauschen der Tafeln · Sichttafeln PP mit kunststoffummanteltem Stahldraht · starke Metalldrehzapfen · mit Easy-Load Öffnungssystem, die fordere Folie wird unter einen Eckverschluss geschoben · für eine Aufnahme von bis zu 20 Blätter · mit 5 Sichttafeln bzw. 10 Sichttafeln schwarz Weitere Informationen: | | Anzahl Sichttafeln: | 5 | passend für: | DIN A4 | Farbe: | schwarz | Ausführung: | mit Neodym-Magnet | Material: | PP | Marke: | DURABLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnetrahmen a4 5 stück, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Regalbefestigung, Regalbefestigungen, Sichttafelsystem, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,89* | € 40,30* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 29,82* | € 40,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,35* | € 40,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,27* | € 44,88* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,49* | € 58,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|