Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Wandelement PRO 920300 A4 5Tafeln Easy Load sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150045190
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     920300
EAN/GTIN:
     3377999203000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
DJOIS Sichttafelwandhalter PRO DIN A4 Stahlblech/Polypropylen schwarz 5 Sichttafeln
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter PRO
Maße:
39 x 35,5 x 17 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
5 Sichttafeln
magnetisch vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Magnetstreifen
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Stahlblech/Polypropylen
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Sichttafel:
schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
5 Sichttafeln
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnetrahmen a4 5 stück, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafelhalterungen, Sichttafelsysteme, Wandelemente, Wandhalter, Wandhalterungen, Wandsichttafelsysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 29,81*
€ 40,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 29,90*
€ 40,17*
1
€ 5,50*
ab € 29,24*
€ 40,58*
1
€ 5,95*
ab € 32,09*
€ 44,72*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 34,94*
€ 46,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.