Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI920300 Herst.-Nr.: 920300 EAN/GTIN: 3377999203000 |
| |
|
| | |
| - Wandsichttafelset PRO
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 5 (PP) patentiertes magnetisches System ermöglichte schnelles Entfernen und Wechseln der Tafeln
- Werkstoff: Aluminium
- Farbe: schwarz
- Farbe der Sichttafel: schwarz
- max. Aufbewahrungsmenge: 20 Tafeln
- Größe (B x H): 24,5 x 38,5 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | patentiertes magnetisches System ermöglichte schnelles Entfernen und Wechseln der Tafeln | Breite: | 245 mm | Bruttogewicht: | 0.5200 kg | Farbe: | lichtgrau | für Format: | A4 | Höhe: | 385 mm | Marke: | Tarifold | Material: | Metall/Kunststoff | Produkttyp: | Wandhalter mit Tafeln | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | PP (Polypropylen) | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnetrahmen a4 5 stück, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,88* | € 39,84* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 29,93* | € 39,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,12* | € 40,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,27* | € 44,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,73* | € 46,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|