Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50l grün SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000491027
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053902
EAN/GTIN:
     4054773017822
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff · korrosionsgeschützte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Dreikantschlüssel (Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und heraushebenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,0kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
grün
Breite:
395 mm
Marke:
SULO
Material:
Kunststoff
Tiefe:
250 mm
Höhe:
650 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 54,93*
€ 72,37*
2 Tage
44
€ 5,50*
ab € 55,06*
€ 72,43*
7 Tage
41
€ 5,99*
ab € 58,30*
€ 77,16*
5 Tage
41
€ 8,90*
ab € 59,5744*
€ 78,1044*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 79,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2005003
ab € 2,73*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,40*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.