Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50l grün SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000491027_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000491027_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000491027
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053902
EAN/GTIN:
     4054773017822
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff · korrosionsgeschützte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Dreikantschlüssel (Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und heraushebenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,0kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
grün
Breite:
395 mm
Marke:
SULO
Material:
Kunststoff
Tiefe:
250 mm
Höhe:
650 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
96
€ 5,50*
ab € 55,07*
€ 72,48*
4 Tage
62
€ 5,99*
ab € 54,99*
€ 72,48*
6 Tage
83
€ 5,99*
ab € 58,31*
€ 77,22*
5 Tage
83
€ 8,90*
ab € 59,5844*
€ 78,1544*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 79,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2005003
ab € 2,74*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,32*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.