Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B16 mmxS0,9mm Lauf-L.850m Komposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000487645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9845
EAN/GTIN:
     4054773017631
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch ist das Band vor scharfen Kanten und hoher Reibung geschützt und optimal beim Einsatz an Produkten mit rauen Kanten und Oberflächen · Kernloch-Ø 200 mm · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
850 m
Reißkraft ca.:
450 kg
Farbe:
weiß
Innenkern-Ø:
200 mm
Material:
Komposit
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
75
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 69,37*
3 Tage
63
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 56,36*
€ 69,44*
5 Tage
105
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 57,46*
€ 71,30*
4 Tage
101
2
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 61,771*
€ 76,311*
3 Tage
101
2
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 62,07*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 14 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 16 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6519
ab € 50,33*
Zubehör
k.A.
7715
ab € 60,99*
Zubehör
k.A.
4585
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.