Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B16 mmxS0,9mm Lauf-L.850m weiß Komposit


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000487645-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9845
EAN/GTIN:
     4054773017631
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch ist das Band vor scharfen Kanten und hoher Reibung geschützt und optimal beim Einsatz an Produkten mit rauen Kanten und Oberflächen · Kernloch-Ø 200 mm · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
850 m
Reißkraft ca.:
450 kg
Farbe:
weiß
Innenkern-Ø:
200 mm
Material:
Komposit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 69,62*
1 Tag
70
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 56,35*
€ 69,70*
5 Tage
99
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 57,86*
€ 71,56*
Lager 89Y5C
101
2
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 61,861*
€ 76,551*
3 Tage
99
2
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 61,65*
€ 77,56*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 76,551*
€ 91,096
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 75,561*
€ 89,918
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,821*
€ 84,277
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 66,131*
€ 78,696
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 61,861*
€ 73,615
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 61,861* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 153,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6519
ab € 50,41*
Zubehör
k.A.
7715
ab € 60,76*
Zubehör
k.A.
4585
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.