Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A4 L303xB216mm Folienstärke 125µm RENZ


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000486763
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     18125303
EAN/GTIN:
     4029126109899
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
für Laminiergeräte · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Folienstärke:
125µm
Breite:
216 mm
Länge:
303 mm
Marke:
RENZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
39 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,26*
€ 18,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,53*
€ 18,60*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 18,82*
1
€ 6,95*
ab € 13,46*
€ 19,17*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 20,63*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,50*
€ 22,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renz Metallwarenfabrik
342300800
ab € 66,90*
Sonstiges
Chr. Renz
343401600
ab € 227,48*
Sonstiges
Chr. Renz
343300800
ab € 91,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.