Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Rauchen verboten Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000477551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477551
EAN/GTIN:
     4054773019628
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
rauchen verboten p002 verbotsschild
selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Rauchen verbotenWeitere technische Eigenschaften:· Schild-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Farbe:
rot/schwarz
Ausführung:
Rauchen verboten
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten 200mm, Schild, Verbotszeichen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
90
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,10*
6 Tage
124
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,15*
4 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,20*
5 Tage
124
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,28*
2 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477555
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
9000477550
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
9000477530
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.