Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Schalten verboten Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000477530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477530
EAN/GTIN:
     4054773019598
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
nicht schalten p031 verbotsschild 2...
Kunststoffschild · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Schalten verbotenWeitere technische Eigenschaften:· Schild-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot/schwarz
Ausführung:
Schalten verboten
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild, Schild, Verbotszeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,25*
4 Tage
89
1
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 2,31*
6 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,31*
1
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,40*
6 Tage
92
1
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477555
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
9000477551
ab € 1,26*
Ähnlich
k.A.
9000477550
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.