Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachskehrspäne blau 25kg Krt.OEL-KLEEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000473351
Herst.-Nr.:
     1000029
EAN/GTIN:
     4260547820165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse · staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc. · durch Nachpolieren entsteht Glanz · Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 25kg · Farbe: blau · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Marke:
OEL-KLEEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kehrmehl, Bindemittel, Industriekehrspäne, Ölkehrspäne, Wachskehrspäne, Wachsspäne
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
91
1
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 22,76*
2 Tage
124
1
€ 5,45*
ab € 16,59*
€ 22,83*
3 Tage
122
1
€ 4,99*
ab € 16,70*
€ 22,92*
2 Tage
86
1
€ 5,59*
ab € 16,63*
€ 22,94*
8 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 16,52*
€ 23,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,76*
€ 27,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESV Ersatzteil-Spezial-Vertrieb
1000027
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.