Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 17l Ku.schwarz f.Reinigungswagen 9000 472 060-064 VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000472051
Herst.-Nr.:
     1875771
EAN/GTIN:
     4006533163133
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
für Reinigungswagen · Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Inhalt:
17 l
Farbe:
schwarz
Marke:
VERMOP
Ausführung:
für Reinigungswagen 9000 472 060-064
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 16,30*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 17,19*
1 Tag
7
1
€ 5,00*
ab € 12,56*
€ 17,19*
1
€ 4,19*
ab € 12,25*
€ 17,64*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
1614392
ab € 105,91*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10348
ab € 88,71*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10448
ab € 117,92*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1044392
ab € 130,23*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1614392N12
ab € 149,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.