| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000468036 Herst.-Nr.: 350002 EAN/GTIN: 4260058003361 |
| |
|
| | |
| aus Edelstahl · Ascher mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kippvorrichtung Weitere Informationen: | | Farbe: | silberfarbig | Marke: | TKG | Material: | Edelstahl | Ø: | 150 mm | Höhe: | 145 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,64* | € 51,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,84* | € 51,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,18* | € 53,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 46,66* | € 56,26* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,70* | € 57,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|