Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H810xB370xT410mm 70-120l Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000466315
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     AS2013
EAN/GTIN:
     4025897800133
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 70-/120-l-Kunststoffsäcke · robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel eckig mit Klemmring zur SackbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
gelb
Gestell:
Stahl
Breite:
370 mm
für Säcke Inhalt:
70-120 l
Tiefe:
410 mm
Höhe:
810 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 26,93*
€ 34,39*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 26,97*
€ 34,56*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 27,64*
€ 35,17*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 35,51*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 28,20*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1386
ab € 95,64*
Ähnlich
Gebr. Werth
AS2007
ab € 26,85*
Ähnlich
Gebr. Werth
AS2009
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.