Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454323 Herst.-Nr.: 8170D10T EAN/GTIN: 4014296781730 |
| |
|
| | |
| Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder · Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar · Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik und Lendenwirbelunterstützung · Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-FußringWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Point 70 C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 590-840 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl topstar kunstleder, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,11* | € 180,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,86* | € 180,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 146,83* | € 180,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,86* | € 181,11* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 151,04* | € 191,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|