Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie B234xH140mm f.Regalkasten transp.100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000453749
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002192
EAN/GTIN:
     4054773016047
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etikettenschutzfilm
für Regalkästen · Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Regalkasten· Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
234 mm
Höhe:
140 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 5,21*
6 Tage
1
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,21*
Lager 1690
1
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,32*
3 Tage
1
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 3,48*
€ 5,37*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,53*
€ 5,53*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 5,30*
€ 6,31
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 5,27*
€ 6,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,63*
€ 5,51
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 4,60*
€ 5,47
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 4,59*
€ 5,46
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 4,57*
€ 5,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,38*
€ 5,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,17*
€ 4,96
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,41*
€ 4,06
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002188
ab € 3,04*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002190
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.