Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 300xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000453725
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002197
EAN/GTIN:
     4054773015859
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 300 x H 90 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 17,64*
€ 24,66*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 17,89*
€ 24,79*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 17,87*
€ 24,91*
€ 7,95*
ab € 18,42*
€ 26,41*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 19,07*
€ 27,02*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,66*
€ 29,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,20*
€ 27,61
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 23,18*
€ 27,58
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 23,17*
€ 27,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,54*
€ 25,63
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 21,53*
€ 25,62
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 21,51*
€ 25,60
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 21,50*
€ 25,59
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 21,49*
€ 25,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,87*
€ 24,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,42*
€ 24,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,64*
€ 20,99
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mauser Einrichtungssysteme
39008758
ab € 4,18*
Sonstiges
Mauser Einrichtungssysteme
39008760
ab € 9,11*
Sonstiges
Mauser Einrichtungssysteme
39008759
ab € 5,88*
Sonstiges
Mauser Einrichtungssysteme
31001185
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.