Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1200xB900xS14mm schwarz SBR-Gummi COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000452319
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010002
EAN/GTIN:
     5060087950488
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304 · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
genoppt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
SBR-Gummi
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 45,08*
€ 55,90*
1 Tag
110
€ 5,50*
ab € 45,11*
€ 55,91*
Lager 1690
73
€ 5,99*
ab € 46,39*
€ 57,28*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 45,62*
€ 62,36*
3 Tage
59
€ 5,59*
ab € 51,00*
€ 62,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,68*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 40,19*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010001
ab € 31,89*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.