Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler Querteiler H.190mm Sperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000451081
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550252
EAN/GTIN:
     4056705005624
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
stabile Sperrholz-Unterteilungselemente · Stärke 12 mm · mit Metallbeschlägen · für Holz-Aufsatzrahmen H 200 mm · flexible Facheinteilung · leicht steckbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querteiler
Länge:
760 mm
Farbe:
natur
Stärke:
12 mm
Material:
Sperrholz
Höhe:
190 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
309
2
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 8,57*
1 Tag
290
2
€ 5,59*
ab € 6,52*
€ 8,65*
1 Tag
413
2
€ 5,50*
ab € 7,11*
€ 9,42*
5 Tage
413
2
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 9,58*
1 Tag
413
8
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
7550250
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.