Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF 817400 Wasserkanister 12 l HD-PE mit Auslaufrohr H331xB290xT160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HÜNERSDORFF 817400 Wasserkanister 12 l HD-PE mit Auslaufrohr H331xB290xT160mm
HÜNERSDORFF 817400 Wasserkanister 12 l HD-PE mit Auslaufrohr H331xB290xT160mm
HÜNERSDORFF 817400 Wasserkanister 12 l HD-PE mit Auslaufrohr H331xB290xT160mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301078
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     817400
EAN/GTIN:
     4007228817409
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
hünersdorff wasserkanister 12l
Wasserkanister 12l HD-PE m.Auslaufrohr H331xB290xT160mm HÜNERSDORFF vielseitig einsetzbar · aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38 · Farbe natur Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelbeständig · Ausführung: mit Auslaufrohr
Weitere Informationen:
eClassID:
20090103
HerstellerNr:
817400
Werksnummer:
9000450221
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
255,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,642000
Gewicht brutto Kg:
0,642000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
12 l HD-PE mit Auslaufrohr
Produktart:
Wasserkanister
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
131
1
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,50*
2 Tage
131
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 7,50*
4 Tage
110
1
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 7,55*
2 Tage
131
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,81*
1
€ 7,95*
ab € 5,72*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.