Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H684xB600xT185mm 18 x A,6 x B,5 x C,4 x D Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000449652
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1573313
EAN/GTIN:
     4054773014401
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
mit Holzrückwand · die Magazine sind fest mit einer beschichteten Holzplatte verbunden · die Holzplatte ist mit Bohrungen für eine Wandbefestigung ausgerüstet · Farbe weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
18 x A, 6 x B, 5 x C, 4 x D
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
185 mm
Gesamthöhe:
684 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 124,14*
€ 151,82*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 123,26*
€ 151,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 152,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 161,18*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 133,10*
€ 163,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 90,69*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,69*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
STALA ROLLER 106
ab € 673,71*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
STALA ROLLER 84
ab € 684,68*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,55*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500413
ab € 29,90*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 41,87*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,17*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 80,98*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,39*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 12,12*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1564413
ab € 165,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.