Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L230xB150xH125mm PP blau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449426
Herst.-Nr.:
     01750 02 02
EAN/GTIN:
     4031022005274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähigWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 230mm· Tragfähigkeit an Schiene: 11,0kg· Gewicht: 0,235kg· Innenhöhe: 113mm· Zugriffsöffnung Höhe: 59mm· Innenlänge: 194mm· Innenbreite: 122mm· Zugriffsöffnung Breite: 114mm· Auflast: 60kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
125 mm
Tragfähigkeit:
13 kg
Inhalt:
2,7 l
Größe:
3
Breite:
150 mm
Breite D:
122 mm
Länge B:
205 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Länge A:
230 mm
Breite C:
150 mm
Höhe:
125 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,51*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,67*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,90*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 2,92*
5 Tage
265
25
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 3,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01650 00 00
ab € 1,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK1
ab € 52,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK1c
ab € 56,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK2
ab € 42,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK3
ab € 35,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TW1
ab € 23,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 32,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK1-SD
ab € 114,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK2-SD
ab € 61,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK3-SD
ab € 43,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK3a-SD
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.